充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058450 品番EA758SD-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,560
販売価格(税別)
39,600

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassT,U, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassT, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassV, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー ブラック 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする