充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058468 品番EA758SD-83
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,525
販売価格(税別)
7,750

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassT,U Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)53.9(電池含) 使用電池単4×2本(付属) 耐衝撃性2m サイズ(mm)20×150 明るさ(Lm)105(固定) 防水性IPX7(水深1m:30分) 照射距離(m)39 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)2.25
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする