充電式LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058495 品番EA758SG-63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,530
販売価格(税別)
42,300

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。

材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする