充電式LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058511 品番EA758SG-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。

材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)62.4(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)21.1×114.3 明るさ(Lm)強:500、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:90、弱:30 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、弱:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする