エスコ
エスコの 幕・旗
エスコの 垂れ幕
懸垂幕 (火気使用中)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13058529
品番
EA983BD-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質
本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)
900×300
文字内容
火気使用中
質量(g)
198
取付方式
吊り下げ