懸垂幕 (作業中注意)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058547 品番EA983BD-114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容作業注意 質量(g)198 取付方式吊り下げ
注意
※内容…作業中注意。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする