エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13058635
品番
EA943VD-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途
樹脂板各種工業用材料の固定に
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.125
長さ(m)
30
テープ地色
透明
主な用途
樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)
5.5