エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ (壁紙・ポスター用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13058651
品番
EA944RS-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途
写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質
基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.67
長さ(m)
4.5
テープ地色
白
主な用途
写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)
8.76
引張強度(N/10mm)
14