充電式LED作業灯 (防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13058660 品番EA815LD-295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,471
販売価格(税別)
8,610

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)

材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10〜40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする