手袋 (マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード13058827 品番EA354AA-151
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

裏糸に複合繊維(※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。

仕様左右兼用 材質表糸:マイクロファイバー 裏糸:ポリエステル 厚さ(mm)1.1 サイズフリー 入数(双)5 全長(cm)20.5 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13ゲージ
注意
※裏糸に複合繊維(
※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする