手袋 (静電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 13058861 品番 EA354AB-233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,104
販売価格(税別)
4,640

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。

仕様左右兼用/マチ付き 材質ナイロン(導電糸入り) 厚さ(mm)0.4 手首糸:赤 サイズL 入数(双)10 機能静電 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 電気抵抗(Ω)10^7-10^12 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする