[48個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13058888 品番EA612SB-35B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥194,810
販売価格(税別)
177,100

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。

仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数48 総質量(kg)48.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする