充電式LEDフラッシュライト (高演色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13058897 品番EA758SD-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,220
販売価格(税別)
30,200

付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。

材質アルミニウム ブラック 質量(g)352(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 直径×長さL(Φmm×mm)41×213 色温度(K)3000 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付) 連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性1m LED寿命(時間)50000時間 明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140 光色温白色 防水性IPX4 照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134 照射方式散光 演色指数(Ra)90 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする