ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。
セット内容:
・DC14.4V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
インパクトドライバー仕様:
・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
・充電時間:約30分
・締付能力:小ねじ/4~8mm
普通ボルト/M5~M16
高力ボルト/M5~M14
テクスねじ/Φ3.5~6mm
・最大トルク:172N・m
・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm
・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分
ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分
テクスモード/ 0~1,900回/分
・防じん・耐水機能:IP56
・サイズ:127×29×237(H)mm
・重量:1.3kg(バッテリー装着時)
・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー
・新打撃機構トリプルハンマ搭載
・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ
・2.3Lの大容量小物入れ付ケース
・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付
5本組 衝撃吸収ビット:
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
ビットホルダー:
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
5本組 鉄工用ドリル(六角軸):
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。