ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。
セット内容:
・DC36V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
インパクトドライバー仕様:
・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
・最大トルク:200N・m
・締付能力:小ねじ:4〜8mm、普通ボルト/M5〜M16、高力ボルト/M5〜M14、テクスねじ/Φ3.5〜Φ6、コーススレッド/22〜125mm
※Bluetooth搭載
・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分
・充電器:AC100V
・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)
・ヘッド長:111mm
・センターハイト:29mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・IP規格:IP56(防じん/防水)
・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状
・LEDライト:白色LED(9灯)
・モーター:直流ブラシレスモーター
・カラー:アグレッシブグリーン
・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立
・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)
ビットホルダー:
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
5本組 衝撃吸収ビット:
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性