竹炭 タンス・押し入れ用 80g×1個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058967 品番KM-471
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。

仕様タンス・押し入れ用。調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。 材質竹炭 寸法(mm)70×225×35 使用場所タンス・押し入れ用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする