3wayオープンフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13059070 品番N-FRAME-STACK
参考基準価格(税別)¥16,346 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式

付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー 仕様CPUクーラー制限:なし ケース形状オープン 質量(kg)約3.5 ブラック 電源対応:ATX電源 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275 適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX 拡張スロット数8段 電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ) デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする