岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 防犯照明器具
岩崎電気の 防犯灯本体
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13059115
品番
E70072SAN9/DB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
ダークブラウン
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
6.4(100V)
入力電圧(V)
100〜240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)