岩崎電気
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13059124
品番
E70074SAN9
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
9.2(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.4
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1320
耐雷サージ
15kV(コモンモード)