材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色ダークブラウン
使用温度範囲(℃)-20〜+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100〜240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)