質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)2
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20〜40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2〜3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED