曜日別特売
E70073SAN9 LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能 岩崎電気 13059158

LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台アイボリー注文コード13059158品番E70073SAN9
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする