全体画像

FA1-TE2SD32XY FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059159 FA1-TE2SD32XY FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059159 FA1-TE2SD32XY FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059159 FA1-TE2SD32XY FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059159

FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入出力32点、DC24V 注文コード13059159 品番FA1-TE2SD32XY
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。
三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。

仕様入出力32点、DC24V 幅(mm)41.4 高さ(mm)75 接続MELSEC iQ-R/iQ-F/L/Fシリーズ、CC-Linkファミリー 取付方向縦/横共用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする