LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード13059167 品番E70073SAN9/DB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 ダークブラウン 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100〜240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする