リビングライコン 逆位相高機能5回路

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13059185 品番NQ28771W
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。

仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒 適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397 取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 適合負荷LED 回路数5回路 負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)15 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用) 色(プレート)マットホワイト
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
※負荷容量は必ず、入力電流「A」の合計で計算してください。
※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具は接続できません。
※リビングライコン逆位相2.5Aおよびブースタ逆位相4Aタイプは従来品のリビングライコンおよびブースタとは接続できません。(親器:NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK、NQ28751WK/SK、NQ28750W/S ブースタ:NQL10051W/S 子器:NK28706W/S)
※1回路には必ず同じ種類(起動方式)を接続してください。
※他社製のLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
※調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
※他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。
※複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする