ダイケン
ダイケンの ハンドル・取っ手・グリップ
ダイケンの ハンドル、取手
ダイケンの 埋込取手・掘込取手
両面引手 スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13059280
品番
DP
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表裏両面が使用できる引手です。
材質
スチール(SECC)
用途
鋼製引戸用引手として
質量(g)
335
板厚(mm)
1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×34×190
開口寸法(mm)
170×85
取付ピッチ(mm)
170×85
穴径(mm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません