G-10BJUCE-65A 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ) 13059325

10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1台注文コード13059325品番G-10BJUCE-65A
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)

用途
給水用バタフライ弁
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35寸法L(mm)46寸法H(mm)189寸法d(mm)68寸法D(mm)107接続方式ウエハ形材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体寸法H1(mm)140寸法H2(mm)73ハンドル形状ギア式寸法H3(mm)23材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
関連資料:(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
注意
※0℃~35℃(遊離残留塩素濃度1mg/L(ppm)以下)の給水ラインに限ります。
※給湯ラインにはご使用できません。FKMシート品(型式:G-10BJUF)の別製品をご検討ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする