コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)18 注文コード13059420 品番HCC-13BL
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はバッテリー電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

付属品商品ケース、六角棒レンチ(3・5) 質量(kg)5.1(BL1860B装着時) タイプ本体のみ モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 バッテリー電圧(V)18 最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 適合バッテリーBL1860B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする