※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オグラ
オグラの 電動工具・充電工具アクセサリー
オグラの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
オグラの ポンチ/ダイス
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13059447
品番
5340400
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合
ダイス:5332630
適合機種
HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX
板厚t(mm)
一般鋼材(SS400):2〜10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3〜6