大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
マルテーマザール 90用ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13059569
品番
507101 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。
用途
シャフト取付用ジョイント
適合機種
PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A
型式
6081258
全長(mm)
約66
質量(g)
約137
穴径(Φmm)
シャフト側:12
太さ(mm)
約24
ねじの形式
本体側:1/2-20UNF
適合シャフト
マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
注意
※マザール90Aには使用できません。マザール90Aは「マザール90A用アダプター12Φ」をご使用ください。