CNMG090304-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 13059578 CNMG090304-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 13059578

チップ CNMG-SF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13059578 品番 CNMG090304-SF T6215
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質T6215 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.05〜0.45 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする