曜日別特売
CNMG090308-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 13059587

 

CNMG090308-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 13059587
CNMG090308-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 13059587

チップ CNMG-SF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード13059587品番CNMG090308-SF T6215
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法RE(mm)
0.8
材質
T6215
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.05~0.45
寸法IC(mm)
9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする