CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の カラーコーン・区画用品
CONDOR(山崎産業)の コーン用品
CONDOR(山崎産業)の カラーコーン
Sカラーコーン カラフルコーンM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13059685
品番
YO-58C-PC
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。
シンプルなスタンダードタイプです。
用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
材質
LDPE
色
レッド
高さ(mm)
700
質量(g)
850
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×380
デザイン
無地