CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の カラーコーン・区画用品
CONDOR(山崎産業)の コーン用品
CONDOR(山崎産業)の コーンバー
Sコーンバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13059710
品番
YO-60C-OP3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。
Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。
用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
種別
L1.5
材質
ABS・PE
色
イエロー・ブラック
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×43×1610