安心ゴムマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)8 仕様縁A 注文コード13059746 品番F-275-FCA
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は厚さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット。

用途床の滑り止め用に 仕様縁A 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)8 ブラック 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする