CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
マルゴトマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×150
仕様
テープなし
注文コード
13059798
品番
F-277-A2
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートやアスファルトに立体的に際立つゴムマットを簡単設置。
視認性向上や運搬機器との接触防止に。
高耐久の合成ゴム(EPDM)使用
用途
車両の搬出入口に
仕様
テープなし
種別
基本タイプ
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
20
質量(kg)
3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×150