YZ-25L-ID-W OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059825 YZ-25L-ID-W OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059825 YZ-25L-ID-W OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059825

OoスタンドテーブルT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13059825 品番 YZ-25L-ID-W
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

多様な使い方ができるスタンド型テーブル。
充電タップ(別売)を取付て使用、またはスタンドテーブルとしてのご利用などに。

用途飲食店・学校・休憩スペースなどに 仕様※アンカー止め穴2ヶ所有 材質天板:メラミン化粧板、支柱:スチール粉体塗装、ベース:ステンレス 幅(mm)400 質量(kg)16 ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)350
注意
※転倒の恐れがありますので、もたれかかっての使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする