VNMG120408E-SM T6215 チップ VNMG*E-SM タンガロイ 13059919 VNMG120408E-SM T6215 チップ VNMG*E-SM タンガロイ 13059919

チップ VNMG*E-SM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13059919 品番 VNMG120408E-SM T6215
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質T6215 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)12.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2〜0.5 寸法IC(mm)7.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする