2槽式洗濯機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13059965 品番EA763Y-13A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,700
販売価格(税別)
77,000

ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。

その他製造元:日立 質量(kg)27 容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140 ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62 サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする