30W 充電式半田ごて

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(1組) 注文コード13060035 品番EA304ZG-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。

全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする