エスコ
エスコの 工具セット
エスコの チェストタイプ
[60個組] フォークリフト整備用工具セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
13060060
品番
EA49-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,450
販売価格(税別)
¥
149,500
バスケットに入れる
ESCOオリジナルセット品。
・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm
・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製
・重量 19.9kg
セット内容
・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm
・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm
・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm
・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm
・モンキーレンチ 150・300mm
・コンビネーションプライヤー 200mm
・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm
・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・スクレーパー 150mm
・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm
・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm
・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)
・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm
・ボールピンハンマー 720g
・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm
・平タガネ 19×190mm
・ウォーターポンププライヤー 250mm
・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)
・(+)スタビードライバー #2×25mm
・(-)スタビードライバー 6×25mm
・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm
(-)4・5・6mm
材質
型抜き:EVA製
質量(kg)
19.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:520×215×300
材質(ケース)
スチール
入組点数
60
注意
※ESCOオリジナルセット品。