[27個組] 機械修理用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060069 品番EA53-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,070
販売価格(税別)
23,700

ESCOオリジナルセット品。

仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5) 質量(kg)約5 入組点数27 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする