[57個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060087 品番EA55B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,310
販売価格(税別)
42,100

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。

寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする