[56個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060105 品番EA612SB-43B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132,000
販売価格(税別)
120,000

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。

質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする