[36個組] 設備メンテナンス用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060130 品番EA612SF-11F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,970
販売価格(税別)
32,700

ESCOオリジナルセット品。

用途設備メンテナンス作業に 材質バッグ:ポリエステル 寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19 質量(g)ボールピンハンマー:454 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 入組点数36 寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする