[39個組] エレベーター保守用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060139 品番EA612SF-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,910
販売価格(税別)
68,100

ESCOオリジナルセット品。デジタルマルチメーター。テストリード棒用ICクリップ。精密機器用ブロワー。

仕様【圧着ペンチ】圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2 材質バッグ:ポリエステル 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150(パワーグリップ)、(-)ドライバー:6×100(パワーグリップ)、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:160、ラジオペンチ:170、強力型電工ニッパー:175、片目片口スパナ(ラチェット):8・10・13・17・19、薄口スパナ:5.5・7・8・10、電工ペンチ:180 全長(mm)圧着ペンチ:180、穴用スナップリングプライヤー:175、軸用スナップリングプライヤー:175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 入組点数39 リング径(Φmm)穴用スナップリングプライヤー:19〜60 、軸用スナップリングプライヤー:19〜60 総質量(kg)約4.8
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする