[27個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13060157 品番EA689SD-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。

材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする