タンガロイ
チップ TCMT-PS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
13060375
品番
TCMT110308-PS T6215
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6215
形状
三角形穴つき60°ポジ7°
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
6.35