TCMT16T312-PM T6215 チップ TCMT-PM タンガロイ 13060436 TCMT16T312-PM T6215 チップ TCMT-PM タンガロイ 13060436

チップ TCMT-PM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)1.2 注文コード13060436 品番TCMT16T312-PM T6215
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法REなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質T6215 形状三角形穴つき60°ポジ7° 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15〜0.3 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする