注意
※ 詳しくはレシピブックをご確認ください。
※ レシピ内訳:内蔵レシピ16・ダウンロードレシピ2
※ すべてのレシピが対象ではありません。レシピによっては、下ごしらえなど手作業が必要なものもあります。
※ 予約調理時間は最大12時間です。すべてのレシピが予約できるわけではありません。
※ 予約調理以外は自動的に保温に切り替わりません。保温ができないメニューもあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※ 耐熱温度100℃以上、厚さ0.06mm以上、サイズ縦21cm×横18cm以下のポリエチレン製ジッパーつき食品保存袋をご使用ください。
※ 異なるメニューを2パック同時に調理する場合は、同じ調理温度のメニューにしてください。調理方法については、取扱説明書・レシピブックをご覧ください。
※ レシピブック掲載のビーフカレーを自動調理できる目安量です。
※ 取扱説明書に沿った使い方をしてください。
※ 水分や塩分が付着したまま保管すると鉄サビが生じる可能性があります。お手入れ後は、水分が残らないように必ず乾いた布で水気を取り除いて乾燥させてください。
※ ガス火はSiセンサーつきガスコンロに限ります。
※その他のお手入れは取扱説明書をご確認ください。